• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Absperrpfosten (2 Stück) inklusive Gurtband gelb, Typ: Y/B

Artikel-Nr.: 994302 Y/B
Rabatt
321,19 €
Setpreis 2 Stück (143,18 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 1.000 mm
Bodentellerhöhe 80 mm
Bodenteller-⌀ 410 mm
Gurtlänge 4.000 mm
Gurtbandbreite 50 mm
Farbe Band gelb / schwarz
Gewicht 8 kg
Produktart Absperrpfosten

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 994302 Y/B
EAN / GTIN 4251021100910
Herstellernummer GLA25-E/17-4.0 (VP 2)
Hersteller/verantwortliche Person R.Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 EVERSWINKEL, Deutschland, www.rs-guidesystems.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Absperrpfosten ist sowohl für den Innen- als auch Außenbereich geeignet. Die zweiteilige Konstruktion ist leicht auf- und abbaubar und gewährleistet eine schnelle und einfache Nutzung. Pfostenrohr aus Kunststoff, Bodenteller aus umweltfreundlichem Verbundwerkstoff, 100% Recyclingmaterial, schwarz-grau meliert.

Verwendung:

Für den Innen- und Außenbereich.

Lieferumfang:

Set mit je 2 Stück inklusive Gurtband.

Hinweis:

Individuelle Digitalbedruckung auf Anfrage möglich.