Maschinenständer,GRIT GIXS

Artikel-Nr.: 99001002000
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bandschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 99001002000
EAN / GTIN 4014586858340
Herstellernummer 99001002000
L-Nummer L00010 3181

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinenständer
  • GRIT GIXS
  • Stabiler Maschinenfuß aus pulverbeschichtetem Stahlblech

Merkmal:

  • Abmessungen LxBxH 304 x 356 x 769 mm
  • Gewicht 18 kg

Vorteil:

  • Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung am Boden
  • Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GXE, GIE
  • Pulverbeschichtung
  • Stahlblechausführung