Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 19 mm Innen Sechskant Profil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 985-19
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 985-19
EAN / GTIN 4000896046812
Herstellernummer 985-19
L-Nummer L60140 490

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrakurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 19 mm
  • Abmessungen / Länge: 42 mm
  • Länge l1: 19 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
  • Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe