Standmatte aus Gummi 10000 mm

Artikel-Nr.: 98 67 25
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart ESD Bodenmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 98 67 25
EAN / GTIN 4003773077855
Herstellernummer 98 67 25
L-Nummer L70010 1637

Beschreibung

Beschreibung:

  • zur Standortisolierung bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen oder in deren Nähe

Merkmal:

  • Dicke: 3,0mm
  • Abmessungen: 10.000 x 1.000mm