• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Höhenverstellgerät für Schraubstock Nr. 967100 / 7110, passend für Schraubstock Gr.: 100

Artikel-Nr.: 967520 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schraubstock Gr. Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhenverstellbereich 242 mm
verstellbar über Werkbankplatte 93 mm - 335 mm
passend für Schraubstock Gr. 100
Gewicht 10,3 kg
Produktart Höhenverstellgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 967520 100
EAN / GTIN 4045197694461
Herstellernummer 967520 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Stabile und hochfeste Schmiedeteil- / Stahlkonstruktion. Sehr hohe Laufruhe und exakte Führung durch CNC-bearbeitete Komponenten. Extrem kräftige Klemmung durch spezielle Spannvorrichtung. Eine eingebaute Gasdruckfeder sorgt für Gewichtsausgleich beim Höhenverstellen des Schraubstockes. Schnelles Festklemmen in jeder gewünschten Stellung mittels Sicherheitsspannhebel.

Vorteil:

Der Schraubstock kann in Verbindung mit dem Höhenverstellgerät ohne zusätzliche Drehplatte um 360° gedreht werden, um ein Werkstück in die günstigste Arbeitsstellung zu bringen. Bei allen Höhen- und Schwenkbewegungen wird der in DIN 31001 Teil 1 geforderte Sicherheitsabstand von 25 mm eingehalten.

Verwendung:

Zum zentimetergenauen Anpassen des Schraubstockes an die ideale Arbeitshöhe (besonders wichtig für Lehr- und Schulwerkstätten).

Passend für:

Parallel-Schraubstöcke GARANT Nr. 967100; 967110.

Lieferumfang:

Inklusive aller Befestigungsschrauben zur Montage auf die Werkbank.

Lackierung:

Silbergrau

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Vorrichtung zur Aufnahme eines Schraubstocks.
  • Zur Montage auf Arbeitsplatte mit Stärke 50 mm.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
  • Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
  • Nur bei ordnungsgemäßer Montage verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.