• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Elektronik-TORX® Schraubendreher-Satz Modell 4754/7 7 St.

Artikel-Nr.: 96479716
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 96479716
EAN / GTIN 4018754355259
Herstellernummer 96479716
L-Nummer L60010 102852
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ob für Elektroniker, IT-Techniker oder Uhrmacher - unser Schraubendreher-Satz ist speziell auf die Bedürfnisse von Fachleuten an präzises Arbeiten abgestimmt.
  • Mit den Größen TORX® T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10 ist das Set optimal geeignet für filigranes Arbeiten an empfindlichen Bauteilen.
  • Die handliche Schnelldrehzone in Kombination mit einer Drehkappe ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Zwirbeln, ohne den Schraubendreher abzusetzen.
  • Der rutschfeste Mehrkomponenten-Griff sorgt für maximale Kontrolle und unterstützt ergonomisches Arbeiten.
  • In platzsparender Rolltasche für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung.
Eigenschaften:
  • für Innen-TORX® Schrauben
  • drehbare Kappe mit ergonomischer Mulde
  • schmale, handliche Schnelldrehzone
  • mit Kopflaserung
  • in robuster Rolltasche mit Klettverschluss aus Polyester
  • sicherer Schutz des Werkzeugs bei minimalem Platzbedarf
  • aufgesticktes STAHLWILLE Logo

Lieferumfang:

Inhalt 7-teilig:
  • 7 Elektronik-TORX® Schraubendreher Nr. 4754: T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10