Elektronische TORX® schroevendraaierset model 4754/7 7 stuks.

Artikelnummer: 96479716
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
Artikelnummer 96479716
EAN/GTIN 4018754355259
Nummer fabrikant 96479716
L-nummer L60010 102852
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Of het nu gaat om elektrotechnici, IT-technici of horlogemakers - onze schroevendraaierset is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionals voor nauwkeurig werk.
  • Met de maten TORX® T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10, is de set ideaal voor delicaat werk aan gevoelige onderdelen.
  • De handige sneldraaiende zone in combinatie met een roterende dop zorgt ervoor dat je sneller en efficiënter kunt draaien zonder de schroevendraaier neer te hoeven leggen.
  • De antislip meercomponentenhandgreep zorgt voor maximale controle en ondersteunt ergonomisch werken.
  • In een ruimtebesparende oprolbare tas om veilig en georganiseerd op te bergen.
Eigenschappen:
  • Voor interne TORX ®-schroeven
  • Roterende kap met ergonomische uitsparing
  • Smalle, gebruiksvriendelijke zone voor snelle rotatie
  • Met hoofd laseren
  • In duurzame roltas met polyester klittenbandsluiting
  • Veilige bescherming van het gereedschap met minimale ruimtevereisten
  • Geborduurd Stahlwille logo

Levering:

Inhoud 7-onderdelen:
  • 7 Elektronische TORX® schroevendraaier Nr. 4754: T4; T5; T6; T7; T8; T9; T10