• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Werkstattfeilen-Sortiment, 18 E, Anzahl der Werkzeuge: 0

Artikel-Nr.: 962820 0
Rabatt
31,76 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in E: 18×36
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 75

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in E 18×36
passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 75 mm
Breite 298 mm
Tiefe 598 mm
Breite in E 18 E
Tiefe in E 36 E
gefüllte Schubladenbreite in E 18 E
Anzahl der Werkzeuge 0
Ausführung leer für Werkzeugsätze
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 962820 0
EAN / GTIN 4045197516060
Herstellernummer 962820 0
Hersteller/verantwortliche Person TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeugsortimente in zweifarbigem Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe blau signalisiert fehlende Werkzeuge.
Hartschaum-Einsätze ohne Werkzeug (leer).

Passend für:

Werkzeugschränke / Schubladen mit Tiefe 36 E. Die Hartschaumeinsätze füllen 9 E (149×598×30 mm), oder 18 E (298×598×30 mm) der Schubladenbreite.

Lieferumfang:

Hartschaum-Einsatz leer Nr. 962820 Gr. 0: 1 St.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb