• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT easyFix Werkzeughalter doppelt 45°, ⌀ 4 mm, Nutztiefe: 30mm

Artikel-Nr.: 955520 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,78 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    3,99 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nutztiefe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nutzbreite 12 mm
Nutztiefe 30 mm
Stahldraht-⌀ 4 mm
Material Grundplatte Kunststoff
Material Draht Stahl
Grundplatten-Art einfach
Hakenform Doppelhaken 45°
Produktart Lochwandhaken

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955520 30
EAN / GTIN 4062406195151
Herstellernummer 955520 30
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.