• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 und 1/2 Zoll, Anzahl der Werkzeuge: 82

Artikel-Nr.: 955025 82
Rabatt
240,18 €
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 82 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×16
  • Antriebs-Vierkant: 1/2; 1/4
  • passend für Betriebseinrichtung: Werkstattwagen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Schubladen Nutzfläche in G 20×16
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll; 1/4 Zoll
passend für Betriebseinrichtung Werkstattwagen
Breite 500 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 16
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm; 125 mm; 200 mm
Anzahl der Werkzeuge 82
Ausführung für Werkstattwagen-Schublade
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955025 82
EAN / GTIN 4062406158484
Herstellernummer 955025 82
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Passend für:

GARANT Werkstattwägen mit Vollauszug-Schubladen und Schubladenrastermaß von 20 G × 16 G bzw. 500 × 400 mm (B × T).
Werkstattwagen Nr. 914520914582.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 955025: 1 St.
HOLEX Steckschlüssel-Sortiment Nr. 630002 Gr. 82: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte