• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schlitztrennleisten Tiefe 24G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 951530 75
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    7,45 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    6,21 € / 1 Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4.916 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 50 mm
Stärke 12 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951530 75
EAN / GTIN 4062406136567
Herstellernummer 951530 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlitztrennleisten einzeln zur Unterteilung der Schubladen. Werkzeugfreie Montage: Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeclipst. Stabile Konstruktion aus Kunststoff, keine Verletzungsgefahr an den Kanten bei Entnahme.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 24G.