• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Fachboden geschlitzt, Fronthöhe: 25mm

Artikel-Nr.: 935131 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Breite 703 mm
Tiefe 675 mm
Breite in G 26
Tiefe in G 24
Fronthöhe 25 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden; geschlitzter Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935131 25
EAN / GTIN 4062406111380
Herstellernummer 935131 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite.
Standardfachboden zum Einhängen. Tragfähigkeit 150 kg.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 935590, 935595. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.
  • 25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.