Vollsichtbrille uvex ultrasonic farblos sv exc.

Artikel-Nr.: 9302043
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schweißerschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9302043
EAN / GTIN 4031101517773
Herstellernummer 9302043
L-Nummer L01660 77

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex ultrasonic
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 B CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)