• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Modul, Modulart: S/AIR

Artikel-Nr.: 923405 S/AIR

Variante und Stückzahl wählen

Modulart Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,5 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Teilungseinheit 1 E
Beschreibung Druckluft-Einhand-Kupplung; Schnellverschlusskupplung NW 7,2; Anschlussgewinde 3/8 Zoll
Stromart AC
Ausführung bis 16 bar
Modulart S/AIR
Produktart Energiemodul

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 923405 S/AIR
Herstellernummer 923405 S/AIR
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Grundplatte / Leermodul für Energieschiene / Medienschiene Nr. 923400, 923401, 923402, 923403, 933933, 933934, 933935, 933937.

Verwendung:

In folgenden Ländern können unsere Steckdosen auch verwendet werden:
Ausführung Deutschland / DE
Österreich, Schweden, Niederlande und Indonesien.
Ausführung Schweiz / CH
Liechtenstein, Ruanda.
Ausführung Italien / IT
Albanien
Ausführung Frankreich / FR
Äquatorialguinea, Belgien, Burkina Faso, Burundi, Dschibuti, Elfenbeinküste, Kamerun, Kongo-Brazzaville, Slowakei, Tunesien, Zentralafrikanische Republik.
Ausführung Tschechien / CZ
Tschechische Republik
Ausführung England / GB
Gambia, Grenada, Hongkong, Kenia, Malta, Malawi, Singapur, Zypern.
Ausführung Dänemark / DK
Bangladesch, Grönland, Färöer-Inseln, Guinea, Madagaskar, Malediven, Senegal, St. Vincent, Grenadinen.
Ausführung USA / US
Japan, Kanada, Mexiko, Saudi-Arabien, Taiwan.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei der individuellen Bestückung mit Modulen ist zu beachten, dass die Summe der Modul-Teilungseinheiten nicht die Anzahl der Medienschienen-Teilungseinheiten überschreitet.
  • Gr. US110V/1 und US110V/2 : Diese Module dürfen nur mit folgenden Modulen zusammen verbaut werden: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S , _NET, _USB, _LINK.