{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,5 mm | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Teilungseinheit | 1 E | |
| Beschreibung | Schuko-Steckdose mit Klappdeckel italienische Ausführung | |
| Stromart | AC | |
| Ausführung | 250 V 16 A Wechselstrom | |
| Modulart | IT250V/1 | |
| Produktart | Energiemodul |
| Artikelnummer | 923405 IT250V/1 | |
| EAN / GTIN | 4045197686787 | |
| Herstellernummer | 923405 IT250V/1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |