Überbrille uvex farblos

Artikel-Nr.: 9161014
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Überbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9161014
EAN / GTIN 4031101062389
Herstellernummer 9161014
L-Nummer L01660 1203

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex 9161
  • Produkttyp: Überbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 F CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)