• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Verschlussspanner mit Sicherheitsverriegelung

Artikel-Nr.: 91470
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 91470
EAN / GTIN 4020772091477
Herstellernummer 91470
L-Nummer L30100 286
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussspanner mit Sicherheitsverriegelung, U-Bügel, Arretierung im geschlossenen Zustand.
Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete und gefettete Lagerbuchsen. Niete aus nicht rostendem Stahl. Bügel und Spannhülse vergütet. Handgriff aus rotem, ölbeständigem Kunststoff.
Komplett mit Gegenhalter.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F1: 3 kN
  • Gewicht: 295 g