• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Upínač uzavírací s bezpečnostním zámkem

Artiklové číslo: 91470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 91470
EAN / GTIN 4020772091477
Číslo výrobce 91470
L-číslo L30100 286
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pojistná upínka s bezpečnostním zámkem, u -bar, zajištění při zavření.
Pozinkováno a pasivováno. Pouzdra ložiska kalená a promazáná. Nýty z nerezové oceli ocel. Podvodič a upínací pouzdro potažený. Rukojeťí je vyroben z červeného plastu odolného proti oleji.
Kompletní s protizávažím.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F1: 3 kN
  • Hmotnost: 295 g