Mess- und Kontrollplatte, DIN 876 Klasse 2, 400x400x50 mm, Naturhartgestein

Artikel-Nr.: 901-102
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

  • Norm: DIN 876
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 901-102
Herstellernummer 901-102
L-Nummer L40700 199

Beschreibung

Beschreibung:

Die Granitplatten und optionale Untergestelle bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Oberfläche Diamant geläppt. Das optionale Untergestell ist eine Schweißkonstruktion mit 3-Punkt Auflage und zwei Einstellschrauben.

Merkmal:

Genauigkeit: Gemäß DIN 876
Genauigkeitsklasse: 2