Rohrschneider für Mehrschicht- und Pneumatikschläuche aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff 185 mm

Artikel-Nr.: 90 10 185
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90 10 185
EAN / GTIN 4003773084846
Herstellernummer 90 10 185
L-Nummer L70010 2011
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für alle marktüblichen Flüssigkeits-, Mehrschicht-und Pneumatikschläuche/-rohre im großen Anwendungsbereich von Ø 4 - 20 mm
  • Mit Universalauflage zum rechtwinkligen Positionieren
  • Schonend auch bei Daueranwendung durch geringen Kraftaufwand und automatischem Öffnen dank Federmechanismus
  • auswechselbares Messer
  • Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
  • Ergonomisch geformte Griffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff
  • Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet

Merkmal:

  • Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 4 - 20mm
  • Schneidenlänge mm: 25mm
  • aus zähem, glasfaserverstärktem Kunststoff