Industriesauger IVR 100/60 Ef

Artikel-Nr.: 9.989-405.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.989-405.0
EAN / GTIN 4054278695075
Herstellernummer 9.989-405.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ausgestattet mit einem Filtersystem der Staubklasse L zum sicheren Saugen feiner und grober Späne und Stäube, Sand oder Strahlkies, überzeugt der drehstrombetriebene, robuste und wartungsarme Industriestaubsauger IVR 100/60 Ef im harten industriellen Einsatz. Dabei gewährleisten ein langlebiger und waschbarer Taschenfilter sowie die Filterabreinigung per manuellem Rüttelmechanismus eine konstant hohe Saugleistung. Der leistungsstarke und energieeffiziente Seitenkanalverdichter (IE2) für hohe Unterdrücke garantiert höchste Saugleistung, während der wartungsarme Motor mit 6 kW Aufnahmeleistung speziell für den Dauerbetrieb ausgelegt ist. Eine komfortable Entleerung durch die Entleerklappe mittels Hubstapler ohne Abnahme des Antriebskopfs sowie das geringe Arbeitsgeräusch belegen die Anwenderfreundlichkeit des sowohl stationär als auch mobil einsetzbaren Saugers. Auch eine manuelle Austragung des Saugguts in einen kundenspezifischen Austragungsort ist realisierbar.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1670 x 760 x 1840 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 6 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Filterfläche: 1.75 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 264 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 260 kg
  • Luftmenge: 175 / 630 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 65 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 260 / 26 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50

Vorteil:

Komfortable, manuelle Entleerklappe:
  • Zur einfachen Entleerung, beispielsweise in Unterflurförderer oder Container.
  • Komfortable und zeitsparende Entleerung des Saugguts, auch bei großen Mengen.
Besonders robust, besonders flexibel:
  • Mit praktischem, beweglichem Saugstutzen/Rohrbogen.
  • Mit zahlreichen Möglichkeiten zur Zubehöraufbewahrung.
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 6 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Komfortable, manuelle Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Taschenfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
Hauptmerkmal:
  • Manuelle Filterabreinigung
  • Schalldämmung
  • Kranösen erlauben sicheres Greifen und Entleeren mittels eines Krans.
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Spezielle Geometrie des Filters verhindert das Verhaken eingesaugter Feststoffe.
  • Mit großer Entleerklappe

Inhalt:

Behälterentleerung: Auslassklappe

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb