• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Industriesauger IVR-L 100/24-2

Artikel-Nr.: 9.987-883.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.987-883.0
EAN / GTIN 4054278275826
Herstellernummer 9.987-883.0
L-Nummer L00950 481
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der IVR-L 100/24-2 ist ein kompakter Industriesauger von Kärcher. Der Sauger bietet ein Behältervolumen von 100 Litern. Flüssigkeiten und grobe Feststoffe (z. B. Späne) lassen sich zuverlässig aufsaugen und dank des optionalen Spänekorbs komfortabel voneinander trennen. Der Schlauchanschluss am Saugkopf präsentiert sich besonders beweglich (360°-Drehung) und garantiert maximale Flexibilität und verknotungsfreies Saugen. Der Füllstand kann jederzeit bequem am Entleerschlauch abgelesen werden. Angeflanschte Kranösen erleichtern das tägliche Handling auch bei voller Beladung. Die hochwertigen Rollen aus ABS-Material garantieren höchste Mobilität.

Merkmal:

  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Metall
  • Gewicht (mit Zubehör): 44 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 45.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 44 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 230 / 23 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität:
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
Optische Füllstandsanzeige:
  • Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Hauptmerkmal:
  • Optische Füllstandsanzeige
  • Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
  • Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.
  • Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L:
  • Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
  • Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb