Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz M10 Innen Vielzahn Profil XZN Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 8808LG-10KV
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8808LG-10KV
EAN / GTIN 4000896231812
Herstellernummer 8808LG-10KV
L-Nummer L60140 5287

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Ausführung
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
  • Schlüsselweite: ∙ M10
  • Abmessungen / Länge: 144.5 mm
  • Länge l1: 100 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung