Nylonhammer Ø 22 mm

Artikel-Nr.: 8805310
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8805310
EAN / GTIN 4010883880534
Herstellernummer 8805310
L-Nummer L60160 3700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Auswechselbare Köpfe aus schlagfestem Nylon
  • Mit Eschenstiel
  • 60 Shore D

Merkmal:

  • Ausführung: Auswechselbare Köpfe
  • Gesamtbreite [mm]: 70 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Härte [Shore-B]: 60 Shore-B
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 22 mm
  • Material: Nylon
  • Stielmaterial: Esche
  • 1000 V isoliert: nein
  • Magnet: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile