Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz T15 Innen TORX® Profil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 8802KV-T15
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8802KV-T15
EAN / GTIN 4000896231737
Herstellernummer 8802KV-T15

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ T15
  • Abmessungen / Länge: 59.5 mm
  • Länge l1: 12.5 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Für Handbetätigung