• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Vierdornzange DigiCrimp® für Industrie-Kontakte 0,08 - 2,5 mm² / AWG 28 - 14

Artikel-Nr.: 8723 0000 61
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8723 0000 61
EAN / GTIN 4049002028342
Herstellernummer 8723 0000 61
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
  • Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01 mm einstellbar und digital ablesbar
  • Überprüfung der Grundeinstellung mittels beiliegendem Prüfstift
  • Rekalibrierungsfunktion
  • elektronische Verschleißüberwachung (patentiert) mit Warnfunktion
  • zuverlässige Vercrimpung durch Zwangsvollendung des Crimpvorganges und synchrone Zustellung der Crimpdorne
  • unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar

Merkmal:

  • Gewicht: 780 g
  • Länge: 175 mm
  • Ausführung: verchromt
  • Kapazität (mm²): 0.08 - 2.5 mm²
  • Kapazität (AWG): 28 - 14
  • max. Ø Kontakt: 5 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb