Wandhalter starr Einholmleiter

Artikel-Nr.: 77557
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 77557
EAN / GTIN 4031405775572
Herstellernummer 077557

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wandabstand: 165 mm
  • Bohrungsabstand: 234 mm
  • Bohrungsdurchmesser: 16 mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl V4A
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Wandabstand: 165 mm