• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Li-Ionen-Schnellwechsel-Akku, Kapazität: 2,1Ah

Artikel-Nr.: 770529 2,1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kapazität (Ah) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GESIPA® Accessories
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 2,1 Ah
Akkuspannung 18 V
passend für GESIPA 18 Volt Akku-Geräte
Gewicht pro Akku 400 g
Produktart Akku

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 770529 2,1
EAN / GTIN 4007081922487
Herstellernummer 1457641
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Passend für:

Blindnietgerät/Blindnietmutterngerät: Nr. 770504; 770507; 770530