• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Sicherheitsschere SECUPLUS mit 2-Komponentengriff, ganze Länge: 134mm

Artikel-Nr.: 769245 134
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
643 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SECUPLUS
Hersteller Typbezeichnung SECUPLUS 363
ganze Länge 134 mm
Ausführung Griff ergonomische 2K-Griffhülle
Werkstoff rostfreier Edelstahl
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 769245 134
EAN / GTIN 4002632921315
Herstellernummer 363001.00
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer 2-Komponentengriff. Schneiden aus rostfreiem Edelstahl für sehr gutes Schneidverhalten und lange Lebensdauer. Der Spezialschliff der Scherenblätter schützt vor Schnittverletzungen und die abgerundeten Spitzen vermindern das Risiko von Stichverletzungen.

Verwendung:

Papier, Kartonagen, Textil, Folie, Kunststoffumreifungen u.v.m