• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Eschen-Hammerstiel mit Keil, für Hammerkopf-⌀: 22mm

Artikel-Nr.: 754400 22
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Hammerkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stiellänge 250 mm
für Kopf-⌀ 22 mm
Produktart Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 754400 22
EAN / GTIN 4013288102065
Herstellernummer 05258000001
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Passend für:

Kunststoff-Hammer Nr. 754200 und 754500.