• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3M™ Protecta® einstellbares Verbindungsmittel mit Trigger, bis 3,00 m einstellbar, 1200317

Artikel-Nr.: 7100248630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100248630
EAN / GTIN 03660570044735
Herstellernummer 7100248630
L-Nummer L01130 111928
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Protecta® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger bestehen aus einem geflochtenen 10,5-mm-Seil und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Das Trigger-Einstellsystem ermöglicht es dem Nutzer, die Länge des Verbindungsmittels während des Gebrauchs einzustellen – auch wenn das Seil verschmutzt und nass ist. Das Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel erlaubt es einem Nutzer, der sich teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützt, eine Arbeit beidhändig zu verrichten, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Bei allen Längen ist ein dreifach verriegelnder Karabiner zur Verbindung mit dem Nutzer und ein Automatikkarabiner aus verzinktem Stahl als Anschlaghilfsmittel vorhanden. Der Nutzer muss sicherstellen, dass ein geeignetes zweites Mittel zur Absturzsicherung (z. B. Verbindungsmittel zur Absturzsicherung) verwendet wird.

Vorteil:

  • 3M™ Protecta® Arbeitspositionierungs-Verbindungsmittel mit Trigger für beidhändiges Arbeiten, wenn sich der Nutzer teilweise an einer Struktur oder festen Leiter abstützen kann
  • Der „Trigger“ ermöglicht ein einfaches Einstellen zur optimalen Arbeitspositionierung
  • 10,5-mm-Kernmantelseil – langlebig und mit dem Trigger leicht nachzustellen
  • Automatikkarabiner zur einfachen Verbindung mit dem Gurt
  • Einfach zu bedienender, dreifach verriegelnder Karabiner zum Verbinden mit dem Trigger
  • Maximales Nutzergewicht 140 kg