3M™ Druckluft-Geradeschleifer, 1 PS, 18.000 U/min, 6 mm Spannzange

Artikel-Nr.: 7100210215
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100210215
EAN / GTIN 00068060527622
Herstellernummer 7100210215
L-Nummer L51710 1446

Beschreibung

Beschreibung:

Leistungsstarker, ergonomischer 3M™ Druckluft-Geradeschleifer für stabile Prozesse und beste Ergebnisse.

Merkmal:

Bis zur 4-mal höhere Lebensdauer im Vergleich zur 1. Generation
Ergonomische, anwenderfreundliche Konstruktion
Staubgeschütztes Motorengehäuse
Effizenter, leistungsstarker Motor für stabilere Drehzahl
3M Grip Material für erhöhte Griffigkeit
4.000 U/min (Standardvariante)

Hinweis:

Use for heavy-duty applications such as stock removal