• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3M™ Finesse-it™ Roloc™ Stützteller für Schleifblüten, 32 mm, PN21637

Artikel-Nr.: 7100168693
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100168693
EAN / GTIN 00638060216378
Herstellernummer 7100168693
L-Nummer L01130 104780
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Zubehör kann verwendet werden, wenn ein Schleifwerkzeug dem Schleifen von Hand vorzuziehen ist. Unser 3M™ Roloc™ Schleifkissen kann mit einem Roloc™ Scheibenkissen oder mit Werkzeugen verwendet werden, die mit dem Roloc™ Befestigungssystem ausgestattet sind. Die Gummioberfläche hält 3M™ Stikit™-Scheiben während des Gebrauchs sicher an Ort und Stelle und ermöglicht zudem eine schnelle und einfache Entnahme der Scheiben. Schleifscheiben sind separat erhältlich. 3M™ Roloc™ TR Schnellwechselscheiben verfügen über einen Knopf oder eine Schraube mit Kunststoffgewinde zur einfachen und schnellen Befestigung an einem 3M™ Roloc™ TR Disc Pad (separat erhältlich), sodass der Bediener die Scheiben bequem mit einer einfachen Drehbewegung wechseln kann. Das Roloc™ TR-System bietet eine sichere Befestigung, und die Vielzahl der verfügbaren Roloc™-Discs ermöglicht den Austausch von einer Anwendung zur nächsten innerhalb von Sekunden. Jede TR-Befestigungstaste ist ebenfalls farbcodiert, sodass die für verschiedene Anwendungen erforderliche Sorte leicht identifiziert werden kann. Unsere 3M™ Finesse-it™ Produkte sind eine Reihe speziell entwickelter Schleifmittel, Compounds, Polituren und Polierpads, die auf OEM- und Backlackfarben verwendet werden können, um Defekte, Sandkratzer oder Verwirbelungen auf einer Vielzahl von lackierten Oberflächen zu entfernen. Finesse-it™ Produkte sind integraler Bestandteil eines von 3M empfohlenen Poliersystems zur Reparatur von Oberflächenfehlern an CLEAR-Beschichtungen, lackiertem Holz, festen Oberflächen, Gelcoat, Pulverbeschichtung, Industrielack, Acryl und Glas.

Vorteil:

  • Schnellbefestigung für 3M™ Stikit™ Schleifscheiben zur Verwendung auf zufälligen Orbitalwerkzeugen
  • Kleinerer Durchmesser, ideal für die Behebung kleiner Fehler und für schwer zugängliche Bereiche
  • Medium-Dichteschaum mit schwarzer Gummioberfläche sorgt für eine effektive Korrektur von Lackfehlern
  • 3M™ Roloc™ Schnellwechselaufsatz ermöglicht einen schnellen Plattenwechsel für mehrstufige Fertigungsprozesse
  • Schleifscheiben separat erhältlich

Empfehlung:

  • Für den Zugriff auf kleine, schwierige Bereiche
  • Ermöglicht ein effektives Ausgleichen von Lackfehlern