• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3M™ Spritz- und Hitzeschutz-Nackenabdeckung für hohe Temperaturen, Baumwolle/Para-Aramid, NC1-GR

Artikel-Nr.: 7100082483
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Nackenschutz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100082483
EAN / GTIN 04054596085794
Herstellernummer 7100082483
L-Nummer L01110 458
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die 3M™ Halsabdeckungen sorgen für zusätzlichen Schutz auf der Rückseite Ihres Schutzhelms. Sie sind in zahlreichen Materialien erhältlich und schützen vor Funken und Metallspritzern oder vor UV-Strahlung bei der Arbeit im Freien. Unsere Halsabdeckungen sind mit allen 3M™ Schutzhelmen kompatibel.

Vorteil:

  • Die Halsabdeckung ist auf zusätzlichen Schutz des Trägers ausgelegt
  • Das optimierte Design trägt dazu bei, Behinderungen in Verbindung mit anderen Vorrichtungen während der Nutzung zu vermeiden.
  • Geeignet zur Verwendung mit dem 3M™ Arbeitsschutzhelm G3501
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien.