3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912, Silber, 1270mm x 50m

Artikel-Nr.: 7000116874
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000116874
EAN / GTIN 00051141558370
Herstellernummer 7000116874

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierendes Gewebe hilft, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder schlechten Sichtverhältnissen zu verbessern
Gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1270 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 8912 für Warnschutzkleidung mit geringer Beanspruchung entwickelt, wie Arbeits- und Berufsbekleidung sowie Freizeitkleidung und Accessoires.

Merkmal:

Nach OEKO-TEX Standard 100 zertifiziert
„3M″-Logo auf der reflektierenden Oberfläche erleichtert die Authentifizierung