3M™ Stikit™ Flexible Diamantscheibe 6008J, weiß, 200 mm, N20

Artikel-Nr.: 7000082313
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000082313
EAN / GTIN 04054596135833
Herstellernummer 7000082313

Beschreibung

Ausführung:

Bearbeitung härtester Werkstoffe
Metallbindung des Diamantkorns
Kein Kornausbruch
Ebener Präzisionsschliff

Beschreibung:

3M™ 6008J ist ein flexibles Diamant-Schleifwerkzeug mit selbstklebender Unterlage (PSA), welches für die Bearbeitung von Glas, Keramik oder auch für Bauteile mit Wolfram-Karbid-Beschichtungen eingesetzt werden kann.

Merkmal:

Höchste Standzeit
Plane Auflage
Härteste Kornart

Hinweis:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität bei Werkstücken aus Metall und Kunststoff.