3M™ Polyesterklebeband 850/850 F, Transparent, 609 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7000048789
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000048789
EAN / GTIN 50021200393278
Herstellernummer 7000048789

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Erhältlich in transparent sowie unterschiedlichen Farben
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 609.6 mm
Gute Soforthaftung, hervorragende Endklebkraft

Beschreibung:

Polyester-Klebeband für dauerhaft belastbare Anwendungen. Zum Befestigen, Spleißen, Abdecken, Schützen, Isolieren, Verstärken und für Kennzeichnungszwecke bzw. Dekorieren an Geräten, Möbeln usw.

Merkmal:

Beschichtet mit Acrylat-Klebstoff
Vielseitig einsetzbar für dauerhaft belastbare Anwendungen
Bedruckbar
Sehr gute chemische- und Lösemittelbeständigkeit

Hinweis:

Abdecken
Befestigen
Dekorieren
Isolieren
Kennzeichnungszwecke
Schützen
Spleißen
Verstärken