3M™ Filmklebeband 5491, Grau, 50 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000001581
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001581
EAN / GTIN 50021200161488
Herstellernummer 7000001581
L-Nummer L01310 21

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Gesamthöhe: 0.2 mm

Beschreibung:

Im Gegensatz zur geschälten Version 5480/81 ist die extrudierte Folie extrem glatt und für Ausrüstungen von Gegenständen mit geraden Oberflächen geeignet.

Merkmal:

Dickere Version des 3M™ 5490
Hohe Temperaturbeständigkeit
Extrudiertes PTFE liegt auf geraden Oberflächen besser auf als geschältes PTFEx
Schafft eine extrem glatte Oberfläche
Beonders zur gleitenden Ausrüstung gerader Oberflächen geeignet
Klebeband aus extrudiertem PTFE rollt sich beim Abwickeln kaum zusammen
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C

Hinweis:

Durch seine hohe mechanische Festigkeit und die klebeabweisende Oberfläche eignet sich dieses Band als Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
Klebeabweisende Beschichtung von Rollen, Walzen, Tafeln u. v. m., die mit klebrigen Substanzen oder Chemikalien in Berührung kommen