3M™ 8979 UV-beständiges Gewebeklebeband Duct Tape, blau, 48mm x 54,8m, 0,33mm

Artikel-Nr.: 7000001330
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001330
EAN / GTIN 50021200564685
Herstellernummer 7000001330
L-Nummer L01310 701

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Slate Blue
Hervorragende Anfangsklebkraft - auch auf schwierigen Untergründen
Gesamtlänge: 54.8 m
Gesamtbreite: 48 mm
Schützt vor Schmutz, UV-Strahlung und Witterung und lässt sich sauber ablösen

Beschreibung:

Universell einsetzbares Klebeband, das durch seine UV-Beständigkeit bis zu 12 Monate für Außenanwendungen geeignet ist. Es lässt sich bis zu 6 Monate rückstandsfrei entfernen, ist feuchtigkeitsbeständig und abriebfest.

Merkmal:

Einzeln verpackt erhältlich ist das 3M 8979 ideal geeignet für den Weiterverkauf an Endkunden (exkl. 50mm)// Kein Entfernen von klebrigen oder eingetrockneten Rückständen
Die äußerst starke Haftkraft gewährleistet eine schnelle und zuverlässige Befestigung// Hervorragende Anfangsklebkraft - auch auf schwierigen Untergründen
Bis zu 6 Monate nahezu rückstandsfrei entfernbar// Das robuste, wasserdichte Trägermaterial ist beständig gegen Abnutzung, Abrieb und Witterungseinflüsse
Gewährleistet eine gute und feuchtigkeitsbeständige Abdichtung// UV-beständig und bis zu 12 Monaten in Außenanwendugen einsetzbar (keine Delamination des Trägers)
Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden// Schützt vor Schmutz, UV-Strahlung und Witterung und lässt sich sauber ablösen
Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen
Erhältlich in Schieferblau, Schwarz und Olivgrün

Hinweis:

Bündeln
Geeignet für verschiedenste Anwendungen im Außenbereich
Isolieren
Markieren
Schutz vor Feuchtigkeit
Spleißen
Verschließen
Verstärken