• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schraubendreher für Pozidriv, mit 2K-SwissGrip-Heft ESD, Kreuzschlitzgröße: 1

Artikel-Nr.: 667687 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kreuzschlitzgröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SwissGrip ESD
Kreuzschlitzgröße 1
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
für Schrauben-⌀ 2,1 − 3 mm
Klingenlänge 80 mm
ganze Länge 175 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Werkstoff Griff schlagfestes Polypropylen
Oberfläche vernickelt und verchromt
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667687 1
EAN / GTIN 7610733256051
Herstellernummer PB 8192.1-80 ESD

Beschreibung

Ausführung:

SwissGrip-Kraftheft mit hautfreundlichem Elastomer-Mantel und einem Kern aus besonders zähem und schlagfesten Polypropylen. Auch mit nassen oder öligen Händen können hohe Drehmomente übertragen werden.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit. Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.
Werkzeuggriff aus ableitendem Kunststoff, ESD geeignet.