• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

SpeedE® Industrial Akku-Bitschrauber, Typ: 1

Artikel-Nr.: 667267 1
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 5
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 1,5 Ah
Akku austauschbar ja
Abtriebsprofil Torx®
maximales Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Aufbewahrung in Kunststoffbox
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 667267 1
EAN / GTIN 4010995436315
Herstellernummer 667267 1
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Schnelleres Arbeiten durch elektronisches Verschrauben. Nach Erreichen von 0,4 Nm Anzugsmoment schaltet die Schraubfunktion ab. Weiteranzug von Hand ohne Nachgreifen mittels elektronischer Ratsche. Die Handkraft des Anwenders bestimmt das maximale Anzugsmoment.

Lieferumfang:

1× Bithalter für SpeedE
1× Bit für Torx® TX20
1× USB Ladegerät
1× Li-Ionen Akku
Stabile Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb