Fühlerlehrenfächer 0,03 - 0,10 mm

Artikel-Nr.: 6547600
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fühlerlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6547600
EAN / GTIN 4010886654767
Herstellernummer 6547600
L-Nummer L60160 3852

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schutzgriff, einklappbar, Blattlänge 100 mm
  • Griff vernickelt

Merkmal:

  • Anzahl Blätter: 8
  • Ausführung: vernickelt
  • Blattlänge [mm]: 100 mm
  • Blattstärke [mm]:
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein