Knarrenringschluessel gekroepft 14x15 mm

Artikel-Nr.: 65.14X15
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 65.14X15
EAN / GTIN 3148517721074
Herstellernummer 65.14X15
L-Nummer L60130 6401

Beschreibung

Beschreibung:

  • Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses
  • Kompakter und einseitig mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 14x15
  • B [mm]: 26,9
  • B1 [mm]: 29,8
  • E [mm]: 9,0
  • E1 [mm]: 9,4
  • L [mm]: 190
  • Gewicht in Gramm: 130