Knarrenringschluessel gerade 6x7 mm

Artikel-Nr.: 64.6X7
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64.6X7
EAN / GTIN 3148517424517
Herstellernummer 64.6X7
L-Nummer L60130 278

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 6x7
  • B [mm]: 14,2
  • B1 [mm]: 17,2
  • C [mm]: 8,0
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 3,0
  • H3 [mm]: 3
  • L [mm]: 115
  • Gewicht in Gramm: 35