Knarrenringschluessel gerade 17x19 mm

Artikel-Nr.: 64.17X19
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64.17X19
EAN / GTIN 3148517424852
Herstellernummer 64.17X19
L-Nummer L60130 8636

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade, metrische Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 6 mm, 6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 17x19
  • B [mm]: 31,5
  • B1 [mm]: 33,5
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 10,3
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 230
  • Gewicht in Gramm: 190