Polierringe, Sisal, Tuch

Artikel-Nr.: 63723012017
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Tuchring

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63723012017
EAN / GTIN 4014586226644
Herstellernummer 63723012017
L-Nummer L00010 663

Beschreibung

Beschreibung:

  • Polierringe, Sisal, Tuch
  • zum - Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von NE-Metallen nach Vorschliff mit Korn 240 - 280 mit Bürstpaste ″gelb″. - Feinschleifen/Bürsten und Einebnen von Eisen/Stahl und Edelstahl nach Vorschliff mit Korn 280 - 320 mit Bürstpaste ″gelb″ -Mattglänzen/Bü-Mattglänzen/Bürsten von NE-Metallen, Eisen/Stahl und Edelstahl mit Bürstpaste ″gelb″. - Vorpolieren von Eisen/Stahl und Edelstahl mit Vorpolierpaste ″orange″ Breite ca. 30 mm, Bohrung 14 mm

Merkmal:

  • Ø 200 mm