• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schnellspannb. Futuro Plus S2 10 mm, 1/2″

Artikel-Nr.: 636613000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bohrfutter schlüssellos

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 636613000
EAN / GTIN 4007430445742
Herstellernummer 636613000
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle Entwicklung für leichte Schlagbohrmaschinen
  • Kunststoffhülse
  • 2-hülsig mit Radialverriegelung für festen Sitz der Werkzeuge
  • Schlüssellos für schnellen Werkzeugwechsel
  • Schlagbohrfeste Ausführung
  • Durchbohrt mit Sicherungsschraube für R+L-Maschinen
  • Mit Schlüsselfläche zur Montage und Demontage

Merkmal:

  • Außen-Ø: 42.8 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Innengewinde: 1/2″ - 20 UNF
  • Länge (geschlossen): 61 mm
  • Spannweite: 1 - 10 mm