Sonderwandhalter, starr 500-600mm, Stahl-verzinkt

Artikel-Nr.: 63270
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 63270
EAN / GTIN 4031405632707
Herstellernummer 063270
L-Nummer L90110 1234

Beschreibung

Beschreibung:

  • 1 Satz bestehend aus 1x rechts, 1x links

Merkmal:

  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Verstellbereich: 100 mm
  • Wandabstand: 500 mm
  • Wandabstand max.: 600 mm
  • Wandabstand min.: 500 mm
  • Wandhalterung: Einzeln

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör