2 Säbelsägeblätter ″precision wood″ 240 x 1,5 mm

Artikel-Nr.: 631139000
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 631139000
EAN / GTIN 4007430424730
Herstellernummer 631139000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten

Merkmal:

  • Ausführung: geschränkt / geschliffen / zahnüberhärtet
  • Dicke: 1.5 mm
  • entspricht Bosch Type: S 1531 L
  • Gesamtlänge: 240 mm
  • Materialausführung: HCS
  • Materialeignung: Holz (auch feucht) 15-190 mm / Brennholz / Ausasten
  • Produktbeschreibung: Für die professionellen Anwendungen auf der Baustelle und im Garten
  • Verkaufseinheit: 2
  • Zahnteilung: 5,0 mm/ 5 TPI