10 HSS-R-Bohrer 2,6x57 mm

Artikel-Nr.: 627716000
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 627716000
EAN / GTIN 4007430067265
Herstellernummer 627716000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl nach DIN 338, rollgewalzt, zylindrisch, rechtsschneidend, Typ N
  • Kegelmantelanschliff 118°, Durchmesser-Toleranz h8
  • Oberfläche schwarz
  • Geeignet für Bohrarbeiten in Stahl, NE-Metalle, Stahlguss legiert und unlegiert. Bis zu 900 N/mm² Zugfestigkeit.

Merkmal:

  • Arbeitslänge: 30 mm
  • Durchmesser: 2.6 mm
  • Gesamtlänge: 57 mm
  • Verkaufseinheit: 10